SICK - Kompakt-Lichtschranken , WT24-2R250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1016820
Bemessungsschaltabstand - 1200 mm
Max. Schaltabstand - 100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084120824
Sonepar Artikelnummer
120909713
Hersteller Artikelnummer
1016820
Hersteller Typ
WT24-2R250
Hersteller Artikel Nr.:
1016820
Bemessungsschaltabstand:
1200 mm
Max. Schaltabstand:
100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 .. 250 V
Schutzart (IP):
IP67
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Mit Zeitfunktion:
Ja
Einstellverfahren:
Teach-In
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
27 mm
Höhe des Sensors:
87.5 mm
Länge des Sensors:
65 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Reaktionszeit:
10 ms
Schaltfrequenz:
10 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Lichtfleck:
40 mm²
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.408 kg


