SICK - Kompakt-Lichtschranken , WT24-2R519

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1018315
Max. Schaltabstand - 100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084209284
Sonepar Artikelnummer
120909780
Hersteller Artikelnummer
1018315
Hersteller Typ
WT24-2R519
Hersteller Artikel Nr.:
1018315
Max. Schaltabstand:
100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Schutzart (IP):
IP67
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
27 mm
Höhe des Sensors:
87.5 mm
Länge des Sensors:
65 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Reaktionszeit:
10 ms
Schaltfrequenz:
10 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Lichtart:
Infrarotlicht
Lichtfleck:
80 mm²
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.416 kg


