SICK - Kompakt-Lichtschranken , WT24-2X400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1040722
Bemessungsschaltabstand - 2000 mm
Max. Schaltabstand - 40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084140778
Sonepar Artikelnummer
120911433
Hersteller Artikelnummer
1040722
Hersteller Typ
WT24-2X400
Hersteller Artikel Nr.:
1040722
Bemessungsschaltabstand:
2000 mm
Max. Schaltabstand:
40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5 .. 15.5 V
Schutzart (IP):
IP67
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Einstellverfahren:
Teach-In
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
27 mm
Höhe des Sensors:
87.5 mm
Länge des Sensors:
65 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Umgebungstemperatur:
-20 °C
Reaktionszeit:
10 ms
Schaltfrequenz:
50 Hz
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Infrarotlicht
Lichtfleck:
50 mm²
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.441 kg


