SICK - Kompakt-Lichtschranken , WT260-P260

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6009471
Einstellbereich - 0 .. 380 mm
Bemessungsschaltabstand - 160 mm
Max. Schaltabstand - 380 mm
Max. Ausgangsstrom - 35 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084110429
Sonepar Artikelnummer
120922800
Hersteller Artikelnummer
6009471
Hersteller Typ
WT260-P260
Hersteller Artikel Nr.:
6009471
Einstellbereich:
0 .. 380 mm
Bemessungsschaltabstand:
160 mm
Max. Schaltabstand:
380 mm
Max. Ausgangsstrom:
35 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP66
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Mit Zeitfunktion:
Nein
Einstellverfahren:
Teach-In
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
77.8 mm
Länge des Sensors:
63 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
55 °C
Reaktionszeit:
2 ms
Schaltfrequenz:
250 Hz
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Infrarotlicht
Lichtfleck:
5100 mm²
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.208 kg


