SICK - Kompakt-Lichtschranken , WT34-B400S04

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029973
Bemessungsschaltabstand - 2500 mm
Max. Schaltabstand - 100 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084130601
Sonepar Artikelnummer
120910197
Hersteller Artikelnummer
1029973
Hersteller Typ
WT34-B400S04
Hersteller Artikel Nr.:
1029973
Bemessungsschaltabstand:
2500 mm
Max. Schaltabstand:
100 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Einstellverfahren:
Teach-In
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
27 mm
Höhe des Sensors:
92 mm
Länge des Sensors:
70 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Lichtart:
Infrarotlicht
Lichtfleck:
18 mm²
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.177 kg


