Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Kompakt-Lichtschranken , WT34-R210

SICK
kopierenkopieren
SICK - Kompakt-Lichtschranken ,  WT34-R210

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1019232

  • Bemessungsschaltabstand - 2500 mm

  • Max. Schaltabstand - 2500 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084124631

Sonepar Artikelnummer

120909804

Hersteller Artikelnummer

1019232

Hersteller Typ

WT34-R210

Hersteller Artikel Nr.:

1019232

Bemessungsschaltabstand:

2500 mm

Max. Schaltabstand:

2500 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

10 .. 250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 250 V

Schutzart (IP):

IP67

Triangulation:

Hintergrundausblendung

Einstellverfahren:

Teach-In

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

27 mm

Höhe des Sensors:

92 mm

Länge des Sensors:

70 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

60 °C

Reaktionszeit:

10 ms

Schaltfrequenz:

10 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

10 .. 250 V

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Infrarotlicht

Lichtfleck:

200000 mm²

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.193 kg

Kompakt-Lichtschranken , W34 , Schaltabstand max.: 100 mm ... 2.500 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung , Schaltausgang: Relais , Schaltart: Hellschaltend, Dunkelschaltend , Anschlussart: Klemmenanschluss mit M16-Verschraubung , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer