SICK - Kompakt-Lichtschranken , WT34-R210S02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1022603
Bemessungsschaltabstand - 2500 mm
Max. Schaltabstand - 2500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084125874
Sonepar Artikelnummer
120909870
Hersteller Artikelnummer
1022603
Hersteller Typ
WT34-R210S02
Hersteller Artikel Nr.:
1022603
Bemessungsschaltabstand:
2500 mm
Max. Schaltabstand:
2500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 .. 250 V
Schutzart (IP):
IP67
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Einstellverfahren:
Teach-In
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
27 mm
Höhe des Sensors:
92 mm
Länge des Sensors:
70 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40 .. 60 °C
Reaktionszeit:
10 ms
Schaltfrequenz:
10 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20 .. 250 V
Spannungsart:
AC/DC
Lichtart:
Infrarotlicht
Lichtfleck:
80 mm²
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.193 kg


