SICK - Kompakt-Lichtschranken , WT45-R200S04

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1015317
Bemessungsschaltabstand - 1000 mm
Max. Schaltabstand - 200 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084276323
Sonepar Artikelnummer
120909701
Hersteller Artikelnummer
1015317
Hersteller Typ
WT45-R200S04
Hersteller Artikel Nr.:
1015317
Bemessungsschaltabstand:
1000 mm
Max. Schaltabstand:
200 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 250 V
Schutzart (IP):
IP67
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Einstellverfahren:
Teach-In
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
105 mm
Länge des Sensors:
105 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Umgebungstemperatur:
-25 °C
Reaktionszeit:
20 ms
Schaltfrequenz:
10 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20 .. 250 V
Spannungsart:
AC/DC
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Lichtfleck:
35 mm²
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.836 kg


