SICK - Kompakt-Lichtschranken , WTB27X-3P1811

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1027988
Bemessungsschaltabstand - 1600 mm
Max. Schaltabstand - 1600 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084129353
Sonepar Artikelnummer
120910017
Hersteller Artikelnummer
1027988
Hersteller Typ
WTB27X-3P1811
Hersteller Artikel Nr.:
1027988
Bemessungsschaltabstand:
1600 mm
Max. Schaltabstand:
1600 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Einstellverfahren:
Teach-In
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
31.4 mm
Höhe des Sensors:
112.3 mm
Länge des Sensors:
70.4 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40 .. 75 °C
Reaktionszeit:
1.5 ms
Schaltfrequenz:
350 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Lichtfleck:
20000 mm²
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.830 kg


