SICK - Kompakt-Lichtschranken , WTB27X-3P3411

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1089183
Bemessungsschaltabstand - 1600 mm
Max. Schaltabstand - 30 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084406621
Sonepar Artikelnummer
120919672
Hersteller Artikelnummer
1089183
Hersteller Typ
WTB27X-3P3411
Hersteller Artikel Nr.:
1089183
Bemessungsschaltabstand:
1600 mm
Max. Schaltabstand:
30 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
10 V
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
31.4 mm
Höhe des Sensors:
112.3 mm
Länge des Sensors:
70.4 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-20 °C
Reaktionszeit:
1.5 ms
Schaltfrequenz:
350 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Lichtfleck:
25 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.496 kg


