SICK - Kompakt-Lichtschranken , WTE27X-3P1861

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1066386
Max. Schaltabstand - 10 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084292439
Sonepar Artikelnummer
120915933
Hersteller Artikelnummer
1066386
Hersteller Typ
WTE27X-3P1861
Hersteller Artikel Nr.:
1066386
Max. Schaltabstand:
10 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
31.4 mm
Höhe des Sensors:
112.3 mm
Länge des Sensors:
70.4 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-20 °C
Reaktionszeit:
1.5 ms
Schaltfrequenz:
350 Hz
Spannungsart:
DC
Lichtfleck:
15 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.823 kg


