SICK - Konfektionierbare Steckverbinder , DOS-0612G000GA3KM0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6020757
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Durchmesser des Steckverbinders - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084111082
Sonepar Artikelnummer
120923139
Hersteller Artikelnummer
6020757
Hersteller Typ
DOS-0612G000GA3KM0
Hersteller Artikel Nr.:
6020757
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Durchmesser des Steckverbinders:
10 mm
Bemessungsstrom In:
5 A
Umgebungstemperatur:
90 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 1.5 mm²
Art der Verriegelung:
ohne
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.044 kg


