SICK - Konfektionierbare Steckverbinder , DOS-0D37-G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029224
Kontaktausführung - Hermaphrodit
Ausführung des Gehäuses - gerade
Umgebungstemperatur - 125 °C
Bemessungsspannung - 1 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084147739
Sonepar Artikelnummer
120922554
Hersteller Artikelnummer
2029224
Hersteller Typ
DOS-0D37-G
Hersteller Artikel Nr.:
2029224
Kontaktausführung:
Hermaphrodit
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Umgebungstemperatur:
125 °C
Bemessungsspannung:
1 V
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.046 kg


