SICK - Konfektionierbare Steckverbinder , DOS-1205-W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6009720
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084168574
Sonepar Artikelnummer
120922804
Hersteller Artikelnummer
6009720
Hersteller Typ
DOS-1205-W
Hersteller Artikel Nr.:
6009720
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Gewindemaß (metrisch):
12
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
63 V
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.026 kg


