SICK - Konfektionierbare Steckverbinder , DOS-1406-W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6006685
Kontaktausführung - Hermaphrodit
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084102585
Sonepar Artikelnummer
120922796
Hersteller Artikelnummer
6006685
Hersteller Typ
DOS-1406-W
Hersteller Artikel Nr.:
6006685
Kontaktausführung:
Hermaphrodit
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Bemessungsstrom In:
6 A
Umgebungstemperatur:
90 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.012 kg


