SICK - Konfektionierbare Steckverbinder , DOS-2107-W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6006823
Kontaktausführung - Hermaphrodit
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084110344
Sonepar Artikelnummer
120922798
Hersteller Artikelnummer
6006823
Hersteller Typ
DOS-2107-W
Hersteller Artikel Nr.:
6006823
Kontaktausführung:
Hermaphrodit
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
6 A
Umgebungstemperatur:
90 °C
Bemessungsspannung:
50 V
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.046 kg


