SICK - Konfektionierbare Steckverbinder , DOS-2207-W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6006821
Kontaktausführung - Hermaphrodit
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084102608
Sonepar Artikelnummer
120922797
Hersteller Artikelnummer
6006821
Hersteller Typ
DOS-2207-W
Hersteller Artikel Nr.:
6006821
Kontaktausführung:
Hermaphrodit
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
6 A
Umgebungstemperatur:
90 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.046 kg


