SICK - Konfektionierbare Steckverbinder , STE-0612G000GA3KM0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6021191
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084158162
Sonepar Artikelnummer
120923147
Hersteller Artikelnummer
6021191
Hersteller Typ
STE-0612G000GA3KM0
Hersteller Artikel Nr.:
6021191
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Steckverbinders:
10 mm
Gewindemaß (metrisch):
26
Bemessungsstrom In:
5 A
Umgebungstemperatur:
90 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 1.5 mm²
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.046 kg


