SICK - Konfektionierbare Steckverbinder , STE-0D15-G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029223
Umgebungstemperatur - 125 °C
Bemessungsspannung - 1 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084147722
Sonepar Artikelnummer
120922553
Hersteller Artikelnummer
2029223
Hersteller Typ
STE-0D15-G
Hersteller Artikel Nr.:
2029223
Umgebungstemperatur:
125 °C
Bemessungsspannung:
1 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.027 kg
Steckverbinder und Leitungen , Konfektionierbare Steckverbinder , Anschlussart Kopf A: Stecker, D-Sub, 15-polig, gerade , Anschlussart Kopf B: - , Signalart: SSI , Beschreibung: SSI, geschirmt, D-Sub Stecker , Anschlusstechnik: Lötanschluss


