SICK - Konfektionierbare Steckverbinder , STE-1205-GA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6027533
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084160301
Sonepar Artikelnummer
120923185
Hersteller Artikelnummer
6027533
Hersteller Typ
STE-1205-GA
Hersteller Artikel Nr.:
6027533
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Durchmesser des Steckverbinders:
8 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
36 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 mm²
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.049 kg


