SICK - Konfektionierbare Steckverbinder , STE-1507-G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6027535
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084160325
Sonepar Artikelnummer
120923187
Hersteller Artikelnummer
6027535
Hersteller Typ
STE-1507-G
Hersteller Artikel Nr.:
6027535
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Durchmesser des Steckverbinders:
8 mm
Gewindemaß (metrisch):
14
Bemessungsstrom In:
9 A
Umgebungstemperatur:
130 °C
Bemessungsspannung:
40 V
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.043 kg


