SICK - Konfektionierbare Steckverbinder , STE-2312-G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6027537
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084160349
Sonepar Artikelnummer
120923189
Hersteller Artikelnummer
6027537
Hersteller Typ
STE-2312-G
Hersteller Artikel Nr.:
6027537
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Durchmesser des Steckverbinders:
10.5 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Bemessungsstrom In:
7 A
Umgebungstemperatur:
130 °C
Bemessungsspannung:
160 V
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.086 kg


