SICK - Konfektionierbare Steckverbinder , STE-2312-GX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6028548
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084161384
Sonepar Artikelnummer
120923236
Hersteller Artikelnummer
6028548
Hersteller Typ
STE-2312-GX
Hersteller Artikel Nr.:
6028548
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Gewindemaß (metrisch):
23
Bemessungsstrom In:
8 A
Umgebungstemperatur:
130 °C
Bemessungsspannung:
300 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm²
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.098 kg


