SICK - Kontrastsensoren , KT8L-P3656

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1041262
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 10 .. 30 V
Gehäusebauform - Quader
Lichtart - Rotlicht polarisiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084173912
Sonepar Artikelnummer
120911692
Hersteller Artikelnummer
1041262
Hersteller Typ
KT8L-P3656
Hersteller Artikel Nr.:
1041262
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
10 .. 30 V
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
30.4 mm
Höhe des Sensors:
53 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Leerlaufstrom:
80 mA
Mit Lichtleiter-Anschluss:
Nein
Schaltfrequenz:
17000 Hz
Umgebungstemperatur:
45 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.370 kg


