Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Kontrastsensoren , KT8L-P3756

SICK
kopierenkopieren
SICK - Kontrastsensoren ,  KT8L-P3756

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1041351

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Quader

  • Lichtart - Rotlicht polarisiert

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084173943

Sonepar Artikelnummer

120911699

Hersteller Artikelnummer

1041351

Hersteller Typ

KT8L-P3756

Hersteller Artikel Nr.:

1041351

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Breite des Sensors:

30.4 mm

Höhe des Sensors:

53 mm

Länge des Sensors:

80 mm

Mit Lichtleiter-Anschluss:

Nein

Schaltfrequenz:

17000 Hz

Umgebungstemperatur:

-10 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.359 kg

Kontrastsensoren , KT8 , Einstellung: Teach-in-Taste , Teach-in Verfahren: 2-Punkt-Teach-in statisch, Teach-in dynamisch (min/max) , Lichtsender: Laser, rot , Tastweite: 150 mm , Betriebstastweite: 30 mm ... 600 mm , Schaltausgang: PNP , Lichtfleckgröße: Ø 3 mm , Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig , Lichtflecklage: Rund , Lichtaustritt: Lange Geräteseite , Gehäusematerial: Metall