SICK - Kontrastsensoren , KTM-MP31182P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1070490
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12 .. 24 V
Gehäusebauform - Quader
Lichtart - Weißlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084333163
Sonepar Artikelnummer
120916733
Hersteller Artikelnummer
1070490
Hersteller Typ
KTM-MP31182P
Hersteller Artikel Nr.:
1070490
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 .. 24 V
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Weißlicht
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
31.5 mm
Länge des Sensors:
21 mm
Leerlaufstrom:
50 mA
Schaltfrequenz:
15000 Hz
Umgebungstemperatur:
55 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.055 kg


