Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Kontrastsensoren , KTM-WP11172P

SICK
kopierenkopieren
SICK - Kontrastsensoren ,  KTM-WP11172P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1082138

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12 .. 24 V

  • Gehäusebauform - Quader

  • Lichtart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084384042

Sonepar Artikelnummer

120918883

Hersteller Artikelnummer

1082138

Hersteller Typ

KTM-WP11172P

Hersteller Artikel Nr.:

1082138

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12 .. 24 V

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

31.5 mm

Länge des Sensors:

21 mm

Leerlaufstrom:

50 mA

Lichtfleck:

1.5 mm²

Schaltfrequenz:

15000 Hz

Umgebungstemperatur:

55 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.055 kg

Kontrastsensoren , KTM Prime , Kommunikationsschnittstelle: - , Einstellung: Teach-in-Taste , Teach-in Verfahren: 2-Punkt-Teach-in statisch/dynamisch + Markennähe, ET: Teach-in statisch , Lichtsender: LED, RGB , Tastweite: 12,5 mm , Schaltausgang: PNP , Lichtfleckgröße: 1,5 mm x 6,5 mm , Anschlussart Detail: Leitung mit Stecker M12, 4-polig , Lichtflecklage: Längs , Lichtaustritt: Lange Geräteseite , Gehäusematerial: Kunststoff