SICK - Kontrastsensoren , KTM-WP117A1P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1061770
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Gehäusebauform - Quader
Lichtart - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084254703
Sonepar Artikelnummer
120914980
Hersteller Artikelnummer
1061770
Hersteller Typ
KTM-WP117A1P
Hersteller Artikel Nr.:
1061770
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
31.5 mm
Länge des Sensors:
21 mm
Lichtfleck:
1.5 mm²
Schaltfrequenz:
15000 Hz
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.049 kg


