SICK - Kontrastsensoren , KTM-WP1A182V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1052956
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Gehäusebauform - Quader
Lichtart - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084334030
Sonepar Artikelnummer
120912992
Hersteller Artikelnummer
1052956
Hersteller Typ
KTM-WP1A182V
Hersteller Artikel Nr.:
1052956
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
15.25 mm
Höhe des Sensors:
48.6 mm
Länge des Sensors:
22.2 mm
Lichtfleck:
1.5 mm²
Schaltfrequenz:
15000 Hz
Umgebungstemperatur:
-30 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.088 kg


