Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Kontrastsensoren , KTS-WB9114114IZZZZ

SICK
kopierenkopieren
SICK - Kontrastsensoren ,  KTS-WB9114114IZZZZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1078851

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 10.8 .. 28.8 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10.8 .. 28.8 V

  • Gehäusebauform - Quader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084401398

Sonepar Artikelnummer

120918463

Hersteller Artikelnummer

1078851

Hersteller Typ

KTS-WB9114114IZZZZ

Hersteller Artikel Nr.:

1078851

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

10.8 .. 28.8 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10.8 .. 28.8 V

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

Mehrfarben-LED

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Nenntastweite:

13 mm

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Mit Austastfunktion:

Ja

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Spannungsart:

DC

Breite des Sensors:

26 mm

Höhe des Sensors:

62 mm

Länge des Sensors:

47.5 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Leerlaufstrom:

100 mA

Lichtfleck:

0.9 mm²

Mit Lichtleiter-Anschluss:

Nein

Schaltfrequenz:

50000 Hz

Umgebungstemperatur:

60 °C

Mit Wechselobjektiv:

Nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.116 kg

Kontrastsensoren , KTS Prime , Kommunikationsschnittstelle: Analog , Teach-in Verfahren: 1-Punkt-Teach-in, 2-Punkt-Teach-in, Teach-in dynamisch, Auto-Modus , Lichtsender: LED, RGB , Tastweite: 13 mm , Schaltausgang: PUSH/PULL , Lichtfleckgröße: 0,9 mm x 3,8 mm , Anschlussart Detail: Stecker M12, 4-polig , Gerätetyp: Standard , Lichtflecklage: Längs , Lichtaustritt: Lange Geräteseite , Auslieferungszustand: 2-Punkt-Teach-in , Gehäusematerial: Kunststoff