SICK - Kontrastsensoren , KTS-WB91141152ZZZZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1078114
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Gehäusebauform - Quader
Lichtart - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084428258
Sonepar Artikelnummer
120918366
Hersteller Artikelnummer
1078114
Hersteller Typ
KTS-WB91141152ZZZZ
Hersteller Artikel Nr.:
1078114
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
62 mm
Länge des Sensors:
47.5 mm
Lichtfleck:
0.9 mm²
Schaltfrequenz:
25000 Hz
Umgebungstemperatur:
-20 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.118 kg


