SICK - Kontrastsensoren , KTS-WB9114115AZZZZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1078126
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 10.8 .. 28.8 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10.8 .. 28.8 V
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084397899
Sonepar Artikelnummer
120918374
Hersteller Artikelnummer
1078126
Hersteller Typ
KTS-WB9114115AZZZZ
Hersteller Artikel Nr.:
1078126
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
10.8 .. 28.8 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10.8 .. 28.8 V
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Mehrfarben-LED
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Nenntastweite:
13 mm
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Mit Austastfunktion:
Ja
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
62 mm
Länge des Sensors:
47.5 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Leerlaufstrom:
100 mA
Lichtfleck:
0.9 mm²
Mit Lichtleiter-Anschluss:
Nein
Schaltfrequenz:
50000 Hz
Umgebungstemperatur:
-20 °C
Mit Wechselobjektiv:
Nein
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.110 kg


