Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Kontrastsensoren , KTS-WB9224115AZZZZ

SICK
kopierenkopieren
SICK - Kontrastsensoren ,  KTS-WB9224115AZZZZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1078129

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Quader

  • Lichtart - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084401923

Sonepar Artikelnummer

120918377

Hersteller Artikelnummer

1078129

Hersteller Typ

KTS-WB9224115AZZZZ

Hersteller Artikel Nr.:

1078129

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

26 mm

Höhe des Sensors:

62 mm

Länge des Sensors:

47.5 mm

Lichtfleck:

5.3 mm²

Schaltfrequenz:

50000 Hz

Umgebungstemperatur:

-20 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.114 kg

Kontrastsensoren , KTS Prime , Kommunikationsschnittstelle: IO-Link , Teach-in Verfahren: 1-Punkt-Teach-in, 2-Punkt-Teach-in, Teach-in dynamisch, Auto-Modus , Lichtsender: LED, RGB , Tastweite: 25 mm , Schaltausgang: PUSH/PULL , Lichtfleckgröße: 5,3 mm x 1,2 mm , Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig , Gerätetyp: Standard , Lichtflecklage: Quer , Lichtaustritt: Lange Geräteseite , Auslieferungszustand: 2-Punkt-Teach-in , Gehäusematerial: Kunststoff