Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Kontrastsensoren , KTX-WB9114225AZZZZ

SICK
kopierenkopieren
SICK - Kontrastsensoren ,  KTX-WB9114225AZZZZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1078080

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 10.8 .. 28.8 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10.8 .. 28.8 V

  • Gehäusebauform - Quader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084398759

Sonepar Artikelnummer

120918333

Hersteller Artikelnummer

1078080

Hersteller Typ

KTX-WB9114225AZZZZ

Hersteller Artikel Nr.:

1078080

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

10.8 .. 28.8 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10.8 .. 28.8 V

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

Mehrfarben-LED

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Nenntastweite:

13 mm

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Mit Austastfunktion:

Ja

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Spannungsart:

DC

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

53 mm

Länge des Sensors:

78.5 mm

Leerlaufstrom:

100 mA

Lichtfleck:

0.9 mm²

Mit Lichtleiter-Anschluss:

Nein

Schaltfrequenz:

50000 Hz

Umgebungstemperatur:

-20 °C

Mit Wechselobjektiv:

Nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.142 kg

Kontrastsensoren , KTX Prime , Kommunikationsschnittstelle: IO-Link , Teach-in Verfahren: 1-Punkt-Teach-in, 2-Punkt-Teach-in, Teach-in dynamisch, Auto-Modus , Lichtsender: LED, RGB , Tastweite: 13 mm , Schaltausgang: PUSH/PULL , Lichtfleckgröße: 0,9 mm x 3,8 mm , Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig , Gerätetyp: Standard , Lichtflecklage: Längs , Lichtaustritt: Kurze Geräteseite , Auslieferungszustand: 2-Punkt-Teach-in , Gehäusematerial: Kunststoff