SICK - Kontrastsensoren , KTX-WP91142252ZZZZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1078066
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10.8 .. 28.8 V
Gehäusebauform - Quader
Lichtart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084399633
Sonepar Artikelnummer
120918320
Hersteller Artikelnummer
1078066
Hersteller Typ
KTX-WP91142252ZZZZ
Hersteller Artikel Nr.:
1078066
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10.8 .. 28.8 V
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
sonstige
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Mit Austastfunktion:
Ja
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
53 mm
Länge des Sensors:
78.5 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Lichtfleck:
0.9 mm²
Schaltfrequenz:
50000 Hz
Umgebungstemperatur:
-20 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.143 kg


