Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Kontrastsensoren , KTX-WP92142242ZZZZ

SICK
kopierenkopieren
SICK - Kontrastsensoren ,  KTX-WP92142242ZZZZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1078072

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10.8 .. 28.8 V

  • Gehäusebauform - Quader

  • Lichtart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084443909

Sonepar Artikelnummer

120918326

Hersteller Artikelnummer

1078072

Hersteller Typ

KTX-WP92142242ZZZZ

Hersteller Artikel Nr.:

1078072

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10.8 .. 28.8 V

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

sonstige

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Mit Austastfunktion:

Ja

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Spannungsart:

DC

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

53 mm

Länge des Sensors:

78.5 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Lichtfleck:

3.8 mm²

Schaltfrequenz:

50000 Hz

Umgebungstemperatur:

-20 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.145 kg

Kontrastsensoren , KTX Prime , Teach-in Verfahren: 1-Punkt-Teach-in, 2-Punkt-Teach-in, Teach-in dynamisch, Auto-Modus , Lichtsender: LED, RGB , Tastweite: 13 mm , Schaltausgang: PNP , Lichtfleckgröße: 3,8 mm x 0,9 mm , Anschlussart Detail: Stecker M12, 4-polig , Gerätetyp: Standard , Lichtflecklage: Quer , Lichtaustritt: Kurze Geräteseite , Auslieferungszustand: 2-Punkt-Teach-in , Gehäusematerial: Kunststoff