SICK - Kontrastsensoren , RS10-M111

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1060116
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V
Gehäusebauform - Quader
Lichtart - Weißlicht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084243318
Sonepar Artikelnummer
120914530
Hersteller Artikelnummer
1060116
Hersteller Typ
RS10-M111
Hersteller Artikel Nr.:
1060116
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Weißlicht
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Ja
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
62 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Durchmesser Sensor:
13 mm
Lichtfleck:
0.8 mm²
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.134 kg


