SICK - LED , ICI890-23010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1098818
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 15.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084450631
Sonepar Artikelnummer
120920326
Hersteller Artikelnummer
1098818
Hersteller Typ
ICI890-23010
Hersteller Artikel Nr.:
1098818
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
15.900 kg
Beleuchtungen , LED , Beschreibung: Beleuchtung für ICD89x, Länge 1.150 mm , Lichtquelle: Sichtbares Rotlicht 630 nm , LED-Klasse: Risikogruppe 1 , Anschlüsse: M12 , Umgebungstemperatur Betrieb: 0 °C ... +50 °C


