SICK - LED , ICI890-24110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1098819
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 17.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084453090
Sonepar Artikelnummer
120920327
Hersteller Artikelnummer
1098819
Hersteller Typ
ICI890-24110
Hersteller Artikel Nr.:
1098819
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
17.000 kg
Beleuchtungen , LED , Beschreibung: Beleuchtung für ICD89x, Länge 900 mm , Lichtquelle: Sichtbares Rotlicht 630 nm , LED-Klasse: Risikogruppe 1 , Anschlüsse: M12 , Umgebungstemperatur Betrieb: 0 °C ... +50 °C


