SICK - LED , ICI890-34110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1098822
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 17.522 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084441882
Sonepar Artikelnummer
120920329
Hersteller Artikelnummer
1098822
Hersteller Typ
ICI890-34110
Hersteller Artikel Nr.:
1098822
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
17.522 kg
Beleuchtungen , LED , Beschreibung: Beleuchtung für ICD89x, Länge 900 mm , Lichtquelle: Sichtbares Weißlicht 400 nm ... 750 nm , LED-Klasse: Risikogruppe 2 , Anschlüsse: M12 , Umgebungstemperatur Betrieb: 0 °C ... +50 °C


