SICK - LED , ICL260-F222-Set01-(rot)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1053193
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94054990
Gewicht - 0.203 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084203473
Sonepar Artikelnummer
120923450
Hersteller Artikelnummer
1053193
Hersteller Typ
ICL260-F222-SET01-(ROT)
Hersteller Artikel Nr.:
1053193
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
0.203 kg
Beleuchtungen , LED , Beschreibung: Ringbeleuchtungsset ICL260-F222, Hellfeld für ICR84x-2L, Beleuchtungsfarbe rot, Beleuchtungsabstand 200 mm bis 1,5 m, inkl. Montagewinkel, Schrauben und Anschlussleitung (2 m) für Ringbeleuchtung , LED-Klasse: Risikogruppe 1 (geringes Risiko, IEC62471 : 2006) , Umgebungstemperatur Betrieb: 0 °C ... +40 °C


