SICK - LED , ICL280-F202S01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1057645
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94054990
Gewicht - 0.395 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084222214
Sonepar Artikelnummer
120913797
Hersteller Artikelnummer
1057645
Hersteller Typ
ICL280-F202S01
Hersteller Artikel Nr.:
1057645
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
0.395 kg
Beleuchtungen , LED , Beschreibung: Ringbeleuchtung, Hellfeld-Spot, Beleuchtungsfarbe infrarot, Beleuchtungsabstand 0,2 m ... 1,1 m , LED-Klasse: Risikogruppe 1 (geringes Risiko, IEC62471 : 2006) , Umgebungstemperatur Betrieb: 0 °C ... +40 °C


