SICK - LED , ICL280-F202S01-Set01-(infrarot)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1058677
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94054990
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084247323
Sonepar Artikelnummer
120923453
Hersteller Artikelnummer
1058677
Hersteller Typ
ICL280-F202S01-SET01-(INFRAROT)
Hersteller Artikel Nr.:
1058677
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
0.012 kg
Beleuchtungen , LED , Beschreibung: Ringbeleuchtungsset ICL280-F202S01, Hellfeld für ICR84x-2L, Beleuchtungsfarbe rot, Beleuchtungsabstand 200 mm bis 1,1 m, inkl. Montagewinkel, Schrauben und Anschlussleitung (2 m) für Ringbeleuchtung , LED-Klasse: Risikogruppe 1 (geringes Risiko, IEC62471 : 2006) , Umgebungstemperatur Betrieb: 0 °C ... +40 °C


