SICK - LED , ICL280-F222

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1052472
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94054990
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084194009
Sonepar Artikelnummer
120912900
Hersteller Artikelnummer
1052472
Hersteller Typ
ICL280-F222
Hersteller Artikel Nr.:
1052472
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
0.400 kg
Beleuchtungen , LED , Beschreibung: Ringbeleuchtung, Hellfeld, Beleuchtungsfarbe Rot, Beleuchtungsabstand 200 mm ... 1,1 m , LED-Klasse: Risikogruppe 1 (geringes Risiko, IEC62471 : 2006) , Umgebungstemperatur Betrieb: 0 °C ... +40 °C


