Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - LED , ICL300-F202S01

SICK
kopierenkopieren
SICK - LED ,  ICL300-F202S01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1047957

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 94054990

  • Gewicht - 0.406 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084182860

Sonepar Artikelnummer

120912369

Hersteller Artikelnummer

1047957

Hersteller Typ

ICL300-F202S01

Hersteller Artikel Nr.:

1047957

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

0.406 kg

Beleuchtungen , LED , Beschreibung: Ringbeleuchtung, Hellfeldspot, Beleuchtungsfarbe Infrarot, Beleuchtungsabstand 0,2 m ... 2 m, Temperatur 0 °C ... +40 °C , LED-Klasse: Risikogruppe 1 (geringes Risiko, IEC62471 : 2006) , Umgebungstemperatur Betrieb: 0 °C ... +40 °C