SICK - LED , ICL300-F202S01-Set01-(infrarot)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1047994
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94054990
Gewicht - 0.967 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084204333
Sonepar Artikelnummer
120923447
Hersteller Artikelnummer
1047994
Hersteller Typ
ICL300-F202S01-SET01-(INFRAROT)
Hersteller Artikel Nr.:
1047994
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
0.967 kg
Beleuchtungen , LED , Beschreibung: Ringbeleuchtungsset, Hellfeldbeleuchtung für ICR845-2L0020S01, Beleuchtungsfarbe infrarot, Beleuchtungsabstand 0,2 m ... 2 m, inkl. Montagewinkel, Schrauben und Anschlussleitung (2 m) , LED-Klasse: Risikogruppe 1 (geringes Risiko, IEC62471 : 2006) , Umgebungstemperatur Betrieb: 0 °C ... +40 °C


