SICK - LED , ICL300-F222

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1046820
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94054990
Gewicht - 0.408 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084174636
Sonepar Artikelnummer
120912271
Hersteller Artikelnummer
1046820
Hersteller Typ
ICL300-F222
Hersteller Artikel Nr.:
1046820
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
0.408 kg
Beleuchtungen , LED , Beschreibung: Ringbeleuchtung, Hellfeldspot, Beleuchtungsfarbe Rot, Beleuchtungsabstand 0,2 m ... 2 m, Temperatur 0 °C ... +40 °C , LED-Klasse: Risikogruppe 1 (geringes Risiko, IEC62471 : 2006) , Umgebungstemperatur Betrieb: 0 °C ... +40 °C


