SICK - LED , ICL300-F222-Set01-(rot)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1047879
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94054990
Gewicht - 0.495 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084187575
Sonepar Artikelnummer
120923446
Hersteller Artikelnummer
1047879
Hersteller Typ
ICL300-F222-SET01-(ROT)
Hersteller Artikel Nr.:
1047879
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
0.495 kg
Beleuchtungen , LED , Beschreibung: Ringbeleuchtungsset, Hellfeldbeleuchtung für ICR84x-2L, Beleuchtungsfarbe rot, Beleuchtungsabstand 0,2 m ... 2 m, inkl. Montagewinkel, Schrauben und Anschlussleitung (2 m) , LED-Klasse: Risikogruppe 1 (geringes Risiko, IEC62471 : 2006) , Umgebungstemperatur Betrieb: 0 °C ... +40 °C


