Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SICK - Leitungen (konfektionierbar) , Anschlussleitung EFI

SICK
kopierenkopieren
SICK - Leitungen (konfektionierbar) ,  Anschlussleitung EFI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6029448

  • Leiterdurchmesser - 5.7 mm

  • Schutzmantel - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Herkunftsland - MY

  • Zolltarifnummer - 85444290

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084162053

Sonepar Artikelnummer

120923239

Hersteller Artikelnummer

6029448

Hersteller Typ

ANSCHLUSSLEITUNG EFI

Hersteller Artikel Nr.:

6029448

Leiterdurchmesser:

5.7 mm

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.039 kg

Steckverbinder und Leitungen , Leitungen (konfektionierbar) , Anschlussart Kopf A: Offenes Leitungsende , Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende , Leitung: 2-adrig, paarweise verdrillt, 120 Ohm, PVC , Beschreibung: Geschirmt , Hinweis: Geeignet zur EFI-Kommunikation