SICK - Leitungsdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6007303
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084102615
Sonepar Artikelnummer
120280266
Hersteller Artikelnummer
6007303
Hersteller Typ
DOS-1204-W
Hersteller Artikel Nr.:
6007303
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gewindemaß (metrisch):
12
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.025 kg


